TRUSCO
フロアスタンド
コンパクトに収納でき、軽量で持ち運びも簡単な折り畳み式のフロアスタンドです。
立て置くことで簡単に注意喚起用の看板となります。
表示ステッカーは別売です。
用途
清掃作業中の注意喚起に。進入禁止や誘導などの表示に。
表示内容
無地
取付方式
スタンド式
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
819-1525
色
イエロー
質量(g)
560
間口W×奥行D×高さH(mm)
300×420×610
内容量
1個
注意
※折りたたみ時、指等の挟み込みに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57232123
THSB-306Y
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください