曜日別特売

フロアスタンド

フロアスタンド - TRUSCOフロアスタンド - TRUSCO
(1件のレビュー)

コンパクトに収納でき、軽量で持ち運びも簡単な折り畳み式のフロアスタンドです。
立て置くことで簡単に注意喚起用の看板となります。

用途清掃作業中の注意喚起に。進入禁止の表示に。表示内容作業中取付方式スタンド式材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番819-1526イエロー高さ(mm)610質量(g)560奥行(mm)420間口(mm)300間口W×奥行D×高さH(mm)300×420×610内容量1個
注意
※折りたたみ時、指等の挟み込みに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57232132THSB-306Y-A
2,260
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57232132
2021-10-28
用途: 清掃作業時
サービス業

意思表示がはっきりと見やすいので良かったです。強いて言えば絵柄が赤色だとより鮮明で見やすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする