TRUSCO
荷造機(帯鉄用)
(1件のレビュー)
帯鉄用引締機です。
適合バンド
帯鉄
適合バンド幅(mm)
9~19
バンド厚さ(mm)
0.4~0.7
内容量
1台
注意
※封かんには別途封かん機が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57232534
TSBP-220
819-1323
290
2.2
¥
26,530
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
57232613
TSBP-290
819-1331
375
1.96
¥
35,340
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください