曜日別特売

荷造機(PPバンド用)

荷造機(PPバンド用) - TRUSCO
(1件のレビュー)

PPバンド使用が可能です。
前頭部にカッターが付いており、作業後のバンドの余りを切断できて便利です。

適合バンドPPバンド適合バンド幅(mm)9~19トラスコ品番819-1336材質(本体)鉄、(ハンドル)アルミ全長(mm)320質量(kg)1.49バンド厚さ(mm)0.7内容量1台
注意
※封かんには別途封かん機が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57232665TPBP-108
19,420
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57232665
2022-03-26
用途: 荷物の梱包作業
農・林・水産業

以前使っていたものと遜色なく使えます。 初めでの使用時 少し動きが硬かったですが
使っているうちよくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

荷造機の種類と使用手順
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/712/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする