TRUSCO
カラーストレッチフィルムミニ
強くて安心、経済的なフィルム包装です。
焼却時にダイオキシンなどの塩素ガスが発生しません。
用途
色別でのマーキング、在庫や荷物の管理などに。小物の梱包に。
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)
310
引張荷重(daN)
400平方センチメートル
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
色
紙管内径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57232796
TSF-20-50B
50
300
20
青
3
¥
940
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
57232805
TSF-20-50BK
50
300
20
黒
3
¥
940
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
57232814
TSF-20-50R
50
300
20
赤
3
¥
940
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください