PPテープ(メンコ付)

PPテープ(メンコ付) - TRUSCOPPテープ(メンコ付) - TRUSCOPPテープ(メンコ付) - TRUSCOPPテープ(メンコ付) - TRUSCOPPテープ(メンコ付) - TRUSCO
(1件のレビュー)

紐先端が無くならないように引っ掛けておくフックが付いています。
片手で製品が持ち運べるように指を通す穴があいています。
専用の穴に紐を通すことで、バンドカッターをくくりつけることができ、作業性が向上します。

用途一般包装用。トラスコ品番787-0540包装形態シュリンク包装内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57233435TPPD-100W1001000ポリプロピレン(PP)1500
2,050
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57233435
2022-09-30
用途: 商品を束ねるとき

平紐が使いやすかった為、長く同じ商品を使用しています。
前回購入分あたりから、結んだあとに紐が細かく割けてしまうため使い勝手が以前より悪くなってしまった。
今までと材質が変わったのでしょうか。。
次回購入の際は別の物を購入しようと検討中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする