TRUSCO
5年シート #3700
太陽光に対し、高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。
分別不要なジョイントホールを採用しています。
用途
野積養生カバーなど。
厚さ(mm)
0.3
材質
ポリエチレン(PE)
形状
折りたたみタイプ
ハトメピッチ(cm)
90
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
特性
トラスコ品番
質量(kg)
ハトメ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57233654
TP5-1010SV
パールホワイト/シルバー
遮熱
819-1874
20
44
¥
71,730
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16262803
TP5-1818SV
シルバー
-
489-2411
0.7
8
¥
4,420
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
16262812
TP5-1827SV
シルバー
-
489-2429
1
10
¥
6,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57233663
TP5-5454SV
パールホワイト/シルバー
遮熱
819-1871
5.85
24
¥
20,930
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
16262828
TP5-2736SV
シルバー
-
489-2437
2
14
¥
10,780
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
57233672
TP5-5472SV
パールホワイト/シルバー
遮熱
819-1872
7.8
28
¥
27,870
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16262837
TP5-3654SV
シルバー
-
489-2445
3.9
20
¥
16,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
57233688
TP5-7290SV
パールホワイト/シルバー
遮熱
819-1873
13
36
¥
45,350
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください