TRUSCO
窓用防音透明シート(UVカット剤入)
UVカット剤配合で屋外使用でも長期間透明性を保てます。
厚み2mmの透明シートが優れた遮音効果を発揮します。
特殊構造により貼付後に収縮がほとんどありません。
カッターでのカットが可能です。
用途
窓からの騒音対策に。防音間仕切りとして。
材質
(芯材)ポリエステル
厚さ(mm)
2
色
透明
加工
防炎処理、静電防止
引裂強度(N)
(縦)52.4、(横)94.3
材質(表面)
難燃性塩ビフィルム
認定番号
(防炎表示者)E-27-2240
引張強度(N/cm)
(縦)819/3、(横)703/3
内容量
1枚
注意
※網入りガラス、ペアガラスなどの特殊ガラスは熱割れの恐れがあります。
※粘着剤は付いていませんので両面テープなどで取り付けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅W×長さL)(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57233785
TSFP-12ST
778-9521
28.7
0.92×12
¥
173,930
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57233794
TSFP-2ST
778-9513
4.78
0.92×2
¥
45,580
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700