ノンスリップ養生シート

ノンスリップ養生シート - TRUSCOノンスリップ養生シート - TRUSCO
(3件のレビュー)

滑り防止加工をしたシートなので通常のポリエチレン養生シートに比べ歩いても滑りにくく、強度のあるノンスリップ加工シートです。

用途屋根・屋上・床面・階段などの滑り止め養生に。トラスコ品番780-5314材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.03質量(kg)3グリーン寸法(幅W×長さL)(m)1×100内容量1巻
注意
※切断にはカッターが必要。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57233803TNSS-3110
2,750
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途: 作業
建設業・工事業

ちょっと薄いが、軽量で持ちやすいので作業性が良い 価格的にも良い

対象商品 : 57233803
2024-10-05
用途: 塗装作業時
村山塗装建設業・工事業

今まで使っていた物より滑りにくいと思う。
使いがっても良い。

対象商品 : 57233803
2024-03-06
用途: 長尺の養生
津田塗装建設業・工事業

製品に言うことは無いです。お値段もうちょっと安ければ継続購入したいです♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする