曜日別特売

ネットフェンス

ネットフェンス - TRUSCOネットフェンス - TRUSCOネットフェンス - TRUSCOネットフェンス - TRUSCOネットフェンス - TRUSCOネットフェンス - TRUSCOネットフェンス - TRUSCO

単管パイプ・支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単に設置できる、ネットタイプのフェンスです。

用途工事現場など囲い。スキー場などでの区画整理。幅(m)1材質(ネット)ポリエチレン(PE)目合い(mm)4×4内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57233812TNF-10100-GNグリーン100
24,480
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
57233828TNF-10100-ORオレンジ100
24,480
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
57233837TNF-1025-GNグリーン25
6,540
5,698
6,268(税込)
当日出荷
57233846TNF-1025-ORオレンジ25
6,540
5,698
6,268(税込)
当日出荷
57233855TNF-1050-GNグリーン50
12,930
11,980
13,178(税込)
当日出荷
57233864TNF-1050-ORオレンジ50
12,930
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする