TRUSCO
45°エルボ(ステンレス)
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途
水・油・ガス用。
材質
ステンレス304(SCS13A)
形状
45°エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~220
最高許容圧力(MPa)
常温1
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57233873
T45L-10A
10
3/8
常温1
¥
1,140
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
57233882
T45L-15A
15
1/2
常温1
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
57233898
T45L-20A
20
3/4
常温1
¥
1,910
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
57233907
T45L-25A
25
1
常温1
¥
2,640
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
57233916
T45L-8A
8
1/4
常温1
¥
1,140
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材