TRUSCO
90°エルボ(ステンレス)
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途
水・油・ガス用。
材質
ステンレス304(SCS13A)
使用温度範囲(℃)
-20~220
最高許容圧力(MPa)
常温1
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
6
8
10
15
20
25
呼び径(B)
選択してください
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
形状
45°エルボ
90°エルボ
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57233925
TLL-10A
10
3/8
常温1
45°エルボ
¥
670
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
57233934
TLL-15A
15
1/2
常温1
90°エルボ
¥
780
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
57233943
TLL-20A
20
3/4
常温1
90°エルボ
¥
1,130
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57233952
TLL-25A
25
1
常温1
90°エルボ
¥
1,570
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
57233968
TLL-6A
6
1/8
常温1
90°エルボ
¥
670
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
57233977
TLL-8A
8
1/4
常温1
90°エルボ
¥
670
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材