曜日別特売

ストリートエルボ(ステンレス)

ストリートエルボ(ステンレス) - TRUSCOストリートエルボ(ステンレス) - TRUSCOストリートエルボ(ステンレス) - TRUSCOストリートエルボ(ステンレス) - TRUSCO
(2件のレビュー)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。

用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57234047TSL-10A103/8常温1
1,060
909
1,000(税込)
当日出荷
57234056TSL-15A151/2常温1
1,410
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57234065TSL-20A203/4常温1
1,790
1,598
1,758(税込)
当日出荷
57234074TSL-25A251常温1
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
57234083TSL-8A81/4常温1
1,050
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57234065
2023-01-01
用途: 温水器配管工事
農・林・水産業

トラスコ製品を常日頃信頼して購入しておりましたので、今回購入しました。購入品の仕上げが、今まで見た事の無いご粗末さでした。仕上げが悪く、バリだらけで3回程取り付け修正しましたが、漏水が止まらなかったので、地元会社の製品を購入して、取り付け直しました。

対象商品 : 57234047
2021-03-10
用途: 旧車の配管
製造業

軽量でコンパクトな設計です。形状も角が取れた柔らく丸めた感じで可愛いですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする