曜日別特売

チーズ(ステンレス)

チーズ(ステンレス) - TRUSCOチーズ(ステンレス) - TRUSCOチーズ(ステンレス) - TRUSCOチーズ(ステンレス) - TRUSCOチーズ(ステンレス) - TRUSCO

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。

用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57234092TTL-10A103/8常温1
910
789
868(税込)
当日出荷
57234108TTL-15A151/2常温1
1,000
859
945(税込)
当日出荷
57234117TTL-20A203/4常温1
1,460
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57234126TTL-25A251常温1
2,110
1,898
2,088(税込)
当日出荷
57234135TTL-6A61/8常温1
900
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
57234144TTL-8A81/4常温1
900
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする