TRUSCO
ブッシング(ステンレス)
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途
水・油・ガス用。
材質
ステンレス304(SCS13A)
形状
ブッシング
使用温度範囲(℃)
-20~220
最高許容圧力(MPa)
常温1
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57234153
TB-10AX8A
10×8
3/8×1/4
常温1
¥
360
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
57234162
TB-15AX10A
15×10
1/2×3/8
常温1
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
57234178
TB-20AX15A
20×15
3/4×1/2
常温1
¥
660
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
57234187
TB-25AX20A
25×20
1×3/4
常温1
¥
1,040
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
57234196
TB-8AX6A
8×6
1/4×1/8
常温1
¥
360
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材