TRUSCO
四角プラグ(ステンレス)
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途
水・油・ガス用。
材質
ステンレス304(SCS13A)
形状
四角プラグ
使用温度範囲(℃)
-20~220
最高許容圧力(MPa)
常温1
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57234205
TP-10A
10
3/8
常温1
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
57234214
TP-15A
15
1/2
常温1
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
57234223
TP-20A
20
3/4
常温1
¥
630
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
57234232
TP-25A
25
1
常温1
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
57234248
TP-6A
6
1/8
常温1
¥
270
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
57234257
TP-8A
8
1/4
常温1
¥
270
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材