曜日別特売

テーパーソケット(ステンレス)

テーパーソケット(ステンレス) - TRUSCOテーパーソケット(ステンレス) - TRUSCOテーパーソケット(ステンレス) - TRUSCOテーパーソケット(ステンレス) - TRUSCOテーパーソケット(ステンレス) - TRUSCO

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。

用途水・油・ガス用。材質ステンレス304使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57234318TTS-10A103/8常温1ソケット
660
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
57234327TTS-15A151/2常温1ソケット
980
849
934(税込)
当日出荷
57234336TTS-20A203/4常温1-
1,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57234345TTS-25A251常温1ソケット
1,630
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
57234354TTS-6A61/8常温1ソケット
660
569
626(税込)
当日出荷
57234363TTS-8A81/4常温1-
660
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする