TRUSCO
ニップル(ステンレス)
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途
水・油・ガス用。
材質
ステンレス304
形状
ニップル
使用温度範囲(℃)
-20~220
最高使用圧力(MPa)
常温1
最高許容圧力(MPa)
常温1
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57234372
TNN-10A
10
3/8
819-1468
14
28
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
57234397
TNN-20A
20
3/4
819-1470
35
38
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
57234406
TNN-25A
25
1
819-1471
60
43
¥
480
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
21603209
TNN-8A
8
1/4
819-1467
10
26
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
57234424
TNN-8A
8
1/4
819-1467
10
26
¥
180
取扱い終了
代替品有
57234388
TNN-15A
15
1/2
819-1469
24
34
¥
310
取扱い終了
57234415
TNN-6A
6
1/8
819-1466
6
20
¥
230
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材