六角ホースニップル(ステンレス)

六角ホースニップル(ステンレス) - TRUSCO六角ホースニップル(ステンレス) - TRUSCO六角ホースニップル(ステンレス) - TRUSCO六角ホースニップル(ステンレス) - TRUSCO

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。

用途水・油・ガス用。形状六角ホースニップル材質ステンレス304(SCS13A)最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1使用温度範囲(℃)-20~220適合用途水・油・ガス内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法D(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57234433TSTHN-10A103/811常温1
890
769
846(税込)
当日出荷
57234442TSTHN-15A151/214.5常温1
1,140
979
1,077(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
57234458TSTHN-20A203/420.5常温1
1,970
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
57234467TSTHN-25A25126.5常温1
2,420
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
57234476TSTHN-8A81/49常温1
890
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする