TRUSCO
六角ニップル(ステンレス)
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途
水・油・ガス用。
材質
ステンレス304(SCS13A)
形状
六角ニップル
使用温度範囲(℃)
-20~220
最高使用圧力(MPa)
常温1
最高許容圧力(MPa)
常温1
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
6
8
10
15
20
25
呼び径(B)
選択してください
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57234485
TSTN-10A
10
3/8
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
57234494
TSTN-15A
15
1/2
¥
640
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
57234503
TSTN-20A
20
3/4
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
57234512
TSTN-25A
25
1
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57234528
TSTN-6A
6
1/8
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
57234537
TSTN-8A
8
1/4
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材