ユニオン(ステンレス)

ユニオン(ステンレス) - TRUSCOユニオン(ステンレス) - TRUSCOユニオン(ステンレス) - TRUSCOユニオン(ステンレス) - TRUSCOユニオン(ステンレス) - TRUSCO

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。

用途水・油・ガス用。形状ユニオン流体水・油・ガス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc最高許容圧力(MPa)常温1内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57234546TU-10A103/8常温1
1,930
1,698
1,868(税込)
当日出荷
57234555TU-15A151/2常温1
2,120
1,898
2,088(税込)
当日出荷
57234564TU-20A203/4常温1
2,780
2,398
2,638(税込)
当日出荷
57234573TU-25A251常温1
3,580
2,998
3,298(税込)
当日出荷
57234582TU-6A61/8常温1
1,880
1,698
1,868(税込)
当日出荷
57234598TU-8A81/4常温1
1,880
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする