両長ニップル(ステンレス)

両長ニップル(ステンレス) - TRUSCO両長ニップル(ステンレス) - TRUSCO両長ニップル(ステンレス) - TRUSCO両長ニップル(ステンレス) - TRUSCO両長ニップル(ステンレス) - TRUSCO両長ニップル(ステンレス) - TRUSCO両長ニップル(ステンレス) - TRUSCO両長ニップル(ステンレス) - TRUSCO

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。

用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状両長ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1内容量1個
全36種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法L(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57234607TNL-10AX100L103/8100
460
399
439(税込)
当日出荷
57234616TNL-10AX125L103/8125
580
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
57234625TNL-10AX150L103/8150
640
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
57234634TNL-10AX200L103/8200
790
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
57234643TNL-10AX50L103/850
290
249
274(税込)
当日出荷
57234652TNL-10AX75L103/875
390
339
373(税込)
当日出荷
57234668TNL-15AX100L151/2100
580
499
549(税込)
当日出荷
57234677TNL-15AX125L151/2125
770
669
736(税込)
当日出荷
57234686TNL-15AX150L151/2150
860
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
57234695TNL-15AX200L151/2200
1,060
909
1,000(税込)
当日出荷
57234704TNL-15AX50L151/250
430
369
406(税込)
当日出荷
57234713TNL-15AX75L151/275
480
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
57234722TNL-20AX100L203/4100
680
589
648(税込)
当日出荷
57234738TNL-20AX125L203/4125
880
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
57234747TNL-20AX150L203/4150
1,030
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
57234756TNL-20AX200L203/4200
1,230
1,098
1,208(税込)
当日出荷
57234765TNL-20AX50L203/450
460
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
57234774TNL-20AX75L203/475
560
489
538(税込)
当日出荷
57234783TNL-25AX100L251100
880
759
835(税込)
当日出荷
57234792TNL-25AX125L251125
1,090
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
57234808TNL-25AX150L251150
1,290
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
57234817TNL-25AX200L251200
1,580
1,398
1,538(税込)
当日出荷
57234826TNL-25AX50L25150
540
469
516(税込)
当日出荷
57234835TNL-25AX75L25175
720
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
57234844TNL-6AX100L61/8100
460
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
57234853TNL-6AX125L61/8125
580
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
57234862TNL-6AX150L61/8150
640
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
57234878TNL-6AX200L61/8200
790
679
747(税込)
当日出荷
57234887TNL-6AX50L61/850
290
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
57234896TNL-6AX75L61/875
390
339
373(税込)
当日出荷
57234905TNL-8AX100L81/4100
460
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
57234914TNL-8AX125L81/4125
580
499
549(税込)
当日出荷
57234923TNL-8AX150L81/4150
640
549
604(税込)
当日出荷
57234932TNL-8AX200L81/4200
790
679
747(税込)
当日出荷
57234948TNL-8AX50L81/450
290
249
274(税込)
当日出荷
57234957TNL-8AX75L81/475
390
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする