曜日別特売

SGP管用Uボルト

SGP管用Uボルト - TRUSCOSGP管用Uボルト - TRUSCOSGP管用Uボルト - TRUSCOSGP管用Uボルト - TRUSCOSGP管用Uボルト - TRUSCOSGP管用Uボルト - TRUSCOSGP管用Uボルト - TRUSCOSGP管用Uボルト - TRUSCO

U字金具の代表的な製品です。
配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。

用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。材質スチール(SWCH)セット内容3/8ナット 2個寸法d(mm)W3/8寸法E(mm)8.3内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57234966TSGP2-BT100A100
530
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
57234975TSGP2-BT15A15
270
239
263(税込)
当日出荷
57234984TSGP2-BT20A20
290
249
274(税込)
当日出荷
57234993TSGP2-BT25A25
300
259
285(税込)
当日出荷
57235002TSGP2-BT32A32
320
279
307(税込)
当日出荷
57235018TSGP2-BT40A40
330
289
318(税込)
当日出荷
57235027TSGP2-BT50A50
350
299
329(税込)
当日出荷
57235036TSGP2-BT65A65
420
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
57235045TSGP2-BT80A80
460
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする