TRUSCO
ノンセラクロス
引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はガラス繊維織物よりも高いです。
アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
用途
セラミッククロスの代替。 保温材・防火布・耐熱材など。セラミッククロスの代替品。炉のセパレータ及び、炉のカーテン。赤外線加熱帯の燃焼面の防御。ケーブルなどの被覆材。 保温材・防火布・耐熱材など。
仕様
接着剤なし
使用温度範囲(℃)
900
瞬間耐熱温度(℃)
1300
内容量
1巻
注意
※製品性質上、繊維のほつれが生じやすいのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57235212
TACR-08100
高純度ガラス繊維
818-3805
15
0.8×1000×20
¥
105,600
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
57235228
TACR-08100C
高純度ガラス繊維、シリコン樹脂
818-3807
17
0.8×1000×20
¥
176,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
57235237
TACR-16100
高純度ガラス繊維
818-3806
26
1.6×1000×20
¥
206,800
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
57235246
TACR-16100C
高純度ガラス繊維、シリコン樹脂
818-3808
28
1.6×1000×20
¥
277,200
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください