曜日別特売

ノンセラクロス

ノンセラクロス - TRUSCOノンセラクロス - TRUSCOノンセラクロス - TRUSCOノンセラクロス - TRUSCO

引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はガラス繊維織物よりも高いです。
アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。

用途セラミッククロスの代替。 保温材・防火布・耐熱材など。炉のセパレータ及び、炉のカーテン。赤外線加熱帯の燃焼面の防御。ケーブルなどの被覆材。材質高純度ガラス繊維、シリコン樹脂仕様接着剤なし使用温度範囲(℃)900瞬間耐熱温度(℃)1300内容量1巻
注意
※製品性質上、繊維のほつれが生じやすいのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57235255TACT-08100818-38021.70.8×100×20
21,120
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
57235264TACT-0850818-38010.80.8×50×20
10,560
8,998
9,898(税込)
当日出荷
57235273TACT-16100818-38042.81.6×100×20
30,910
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
57235282TACT-1650818-38031.41.6×50×20
15,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする