曜日別特売

スパッタシート デラックス(両面コーティング)

スパッタシート デラックス(両面コーティング) - TRUSCOスパッタシート デラックス(両面コーティング) - TRUSCOスパッタシート デラックス(両面コーティング) - TRUSCO

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。
ハトメ金具がついてないため、ワークを傷つける原因となりません。

用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号ハトメ数なし材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工厚さ(mm)約1内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57235526SPS-1HN1号
7,740
6,698
7,368(税込)
当日出荷
57235535SPS-2HN2号
15,490
13,980
15,378(税込)
当日出荷
57235544SPS-4HN4号
31,050
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする