TRUSCO
スパッタシート デラックス(両面コーティング)
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。
耐火性・耐熱性に優れています。
屈曲・摩耗に優れています。
杉綾織で引張に優れています。
両面使用できます。
受けた火花をはじきます。
用途
溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。
JIS規格
JIS A 1323 A種合格 第08A3823号
種別
ロール
トラスコ品番
824-6025
材質
耐炎繊維織物、シリコン両面加工
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
約1
質量(kg)
21.5
長さ(m)
30
コーティング
両面シリコン樹脂コーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57235562
SPS-RDX
¥
191,920
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください