火花養生シート(両面シリコンコーティング)

火花養生シート(両面シリコンコーティング) - TRUSCO火花養生シート(両面シリコンコーティング) - TRUSCO

(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品。
お求めやすい低価格タイプです。
極めて軽いため作業性がよく、扱いやすい10m巻です。
基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。
クリア色タイプは不透明ながら透光性があるので、向こう側の様子がうかがえ、採光も可能です。
ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。両面とも火花をはじくタイプです。
摩擦・摩耗・破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。
カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。

用途火花の養生・カーテン、防炎養生・カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布など。JIS規格JIS A 1323 C種合格品厚さ(mm)0.27材質(基布)ガラス繊維100%、(コーティング)両面特殊シリコン樹脂仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品種別ロール幅(mm)1000質量(kg)2.1長さ(m)10内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57235578TCGB-R-10M100010(シリコン)バラ799-2386
22,360
19,980
21,978(税込)
当日出荷
57235587TCGC-R-10M100010(シリコン)クリア799-2394
22,360
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする