TRUSCO
ストレート長柄千枚通し
柄が長く握りやすいため、力が入りやすいです。
紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。
用途
書類やメモのとじ、紙や革の穴あけに。
全長(mm)
233
トラスコ品番
818-9515
質量(g)
21
材質(柄部)
木
材質(針)
ステンレス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57235675
TLS-233
¥
1,030
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください