TRUSCO
屋台針
針部分が長く、狭い部分の作業に最適です。
用途
書類やメモのとじ、紙や革の穴あけに。
全長(mm)
230
トラスコ品番
818-9516
質量(g)
23
材質(柄部)
木
材質(針)
硬鋼線
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57235684
TYB-230
¥
1,070
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください