TRUSCO
LED投光器
LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。
均一な配光で広範囲をムラなく照らします。
ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途
室内、屋外での工事および一般投光照明に。
消費電力(W)
20
電球の種類
LED
使用場所
室内、屋外
特殊用途
防噴流
電源タイプ
電源コード式
全光束(Lm)
1800
明るさ(Lm)
1800
電源(V)
110
電圧(V)
100/100
口金
E26
角度(°)
(照射)120
最大口開き(mm)
65
消費電力
0.54円/h
保護等級
IP65
外径×長さL(Φ×mm)
150×250
色温度(K)
6500
電線仕様-太さ(mm
2
)
VCT0.75
替球
RTL-20W
LED寿命(時間)
40000
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
トラスコ品番
質量(kg)
芯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57235867
RTL-205EP
5
790-2662
1.8
3
¥
20,090
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
57235876
RTL-210
10
790-2671
2.2
2
¥
19,830
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
57235885
RTL-210EP
10
790-2689
2.4
3
¥
22,180
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください