TRUSCO
LED投光器
LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。
均一な配光で広範囲をムラなく照らします。
ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途
室内、屋外での工事および一般投光照明に。
消費電力(W)
50
電球の種類
LED
使用場所
室内、屋外
特殊用途
防噴流
電源タイプ
電源コード式
全光束(Lm)
4300
明るさ(Lm)
4300
電源(V)
110
口金
E39
角度(°)
(照射)120
最大口開き(mm)
90
消費電力
1.35円/h
保護等級
IP65
外径×長さL(Φ×mm)
200×340
色温度(K)
6500
電線仕様-太さ(mm
2
)
VCT0.75
替球
RTL-50W
LED寿命(時間)
40000
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
トラスコ品番
質量(kg)
芯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57235894
RTL-505
5
790-2697
2.5
2
¥
38,880
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
57235903
RTL-505EP
5
818-3810
2.6
3
¥
41,040
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57235928
RTL-510
10
818-3809
3
2
¥
39,750
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57235937
RTL-510EP
10
818-3811
3.2
3
¥
43,460
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください