曜日別特売

アルミLEDライト(ペンタイプ)

アルミLEDライト(ペンタイプ) - TRUSCOアルミLEDライト(ペンタイプ) - TRUSCOアルミLEDライト(ペンタイプ) - TRUSCOアルミLEDライト(ペンタイプ) - TRUSCO
(5件のレビュー)

スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。
衝撃に強いアルミボディーです。

仕様防沫形トラスコ品番824-5452セット内容ペンクリップ質量(g)28保護等級IPX4外径(Φ)×全長(mm)15.2×132連続点灯時間約10.5時間(アルカリ電池使用時)LEDLG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間)照射距離(m)(最大)48特殊用途防沫内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電池
全光束(Lm)
電球の種類
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57235998TLP-85-SV単4形乾電池(2個)別売110LEDアルミ
4,100
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57235998
2022-05-10
用途: 作業用

スリムでポケットのペン入れに入る為重宝しており、大変に明るいです。

対象商品 : 57235998
2021-12-27
用途: 半年でスイッチ接触不良
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事で使っているのですが、点くとき・点かないときと気まぐれで困ります。
最初は電池切れかと思ってましたが交換しても同じでした。

MonotaROからの回答

貴重ご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
いただいたご意見を基に今後の品質改善に努めてまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 57235998
2020-03-09
用途: 製造業、設備メンテナンス
製造業

すごく明るくて、電池の持ちもいいです。2回購入しましたが、必要であればまた利用したいです。

対象商品 : 57235998
2019-05-14
用途: 犬の散歩に
建設業・工事業

小さくても、とても明るいのにビックリです!おすすめです

対象商品 : 57235998
2018-01-17
用途: 車検整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に明るいです。
耐久性もありそうですね。長く使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする