TRUSCO
脚立用緩衝材脚立パッド
脚立が転倒・接触した時の衝撃を吸収し、床や壁などへのダメージを軽減します。
マジックテープで簡単に取り外しができます。
材質
ナイロンポリウレタン
トラスコ品番
819-1141
適合機種
トラスコ:THK・TPRK型、ピカ:HM・JOB型、ハセガワ:RAX・XAM型、ナカオ:MAX型
色
オレンジ
質量(g)
200
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57236007
TKPAD-OR
¥
6,330
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください