介錯ロープ

介錯ロープ - TRUSCO介錯ロープ - TRUSCO介錯ロープ - TRUSCO介錯ロープ - TRUSCO介錯ロープ - TRUSCO
(3件のレビュー)

介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。
フックとロープはカシメ加工で接合しています。
介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。
フックとロープはアイスプライス加工で接合しています。

用途玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。径(Φmm)12材質(フック)メッキ、ステンレス材質(ロープ)ポリエステル内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57237398TKR-10M818-703290010
7,970
6,898
7,588(税込)
当日出荷
57237407TKR-3M5818-70295753.5
6,000
5,198
5,718(税込)
当日出荷
57237416TKR-5M818-70306505
6,610
5,698
6,268(税込)
当日出荷
57237425TKR-7M818-70317507
7,160
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57237407
2024-10-25
用途: 搬入時
据和機工建設業・工事業

長さも丁度良く使い勝手が良かったです。
あと長さが2mくらいの介錯ロープも作ってくれたら嬉しいです。

対象商品 : 57237398
2019-08-30
用途: 揚重作業に使用しました。
東洋シヤッター株式会社建設業・工事業

ロープの長さ15Mがあれば良いと思います。
ロープの先端に色を着色してあれば視認性が良いと思います

対象商品 : 57237407
2020-06-01
用途: 吊作業
運輸・通信業

長すぎるかと思いましたが、ちょうどよかったです。使っていきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする