曜日別特売

セミボルトレス軽量棚

セミボルトレス軽量棚 - TRUSCOセミボルトレス軽量棚 - TRUSCOセミボルトレス軽量棚 - TRUSCOセミボルトレス軽量棚 - TRUSCOセミボルトレス軽量棚 - TRUSCOセミボルトレス軽量棚 - TRUSCOセミボルトレス軽量棚 - TRUSCOセミボルトレス軽量棚 - TRUSCO

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。

ホワイト材質(本体)スチール棚ピッチ(mm)25内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
棚段数(段)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57237748SBL-4333-W100875×300×12003778-607714.8
17,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
16287687SBL-6344-W-875×450×1800-484-558722.88
25,310
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287845SBL-7344-W-875×450×2100-484-576524.24
26,550
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57237757SBL-4334-W100875×300×12004778-608517.4
20,150
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
16287696SBL-6345-W-875×450×1800-484-559526.27
29,080
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287854SBL-7345-W-875×450×2100-484-577327.63
30,320
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57237766SBL-4343-W100875×450×12003778-609317
19,620
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16287705SBL-6364-W-875×600×1800-484-560928.28
30,150
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287863SBL-7364-W-875×600×2100-484-578129.64
31,390
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57237775SBL-4344-W100875×450×12004778-610720.4
23,390
17,980
19,778(税込)
当日出荷
16287714SBL-6365-W-875×600×1800-484-561733.02
35,130
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287872SBL-7365-W-875×600×2100-484-579034.38
36,370
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57237784SBL-4363-W100875×600×12003778-611521.1
23,250
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16287723SBL-6444-W-1212×462×1805-484-562530.68
32,830
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287888SBL-7444-W-1212×462×2105-484-580332.04
34,070
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57237793SBL-4364-W100875×600×12004778-612325.8
28,230
21,980
24,178(税込)
当日出荷
16287732SBL-6445-W-1212×462×1805-484-563336.02
38,480
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287897SBL-7445-W-1212×462×2105-484-581137.38
39,720
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57237802SBL-4433-W1001212×312×12053778-614019.9
20,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
16287748SBL-6464-W-1212×612×1805-484-564135.36
38,110
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287906SBL-7464-W-1212×612×2105-484-582036.72
39,350
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57237818SBL-4434-W1001212×312×12054778-615824.2
24,830
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16287757SBL-6465-W-1212×612×1805-484-565041.87
45,080
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287915SBL-7465-W-1212×612×2105-484-583843.23
46,320
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57237827SBL-4443-W1001212×462×12053778-616622.9
25,260
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16287766SBL-6544-W-1500×450×1800-484-567635.56
36,630
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287924SBL-7544-W-1500×450×2100-484-584636.92
37,870
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57237836SBL-4444-W1001212×462×12054778-617428.2
30,910
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16287775SBL-6545-W-1500×450×1800-484-568442.12
43,230
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287933SBL-7545-W-1500×450×2100-484-585443.48
44,470
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57237845SBL-4463-W1001212×612×12053778-618226.4
29,220
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16287784SBL-6564-W-1500×600×1800-484-569245.68
46,550
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287942SBL-7564-W-1500×600×2100-484-586247.04
47,790
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57237854SBL-4464-W1001212×612×12054778-619132.9
36,190
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16287793SBL-6565-W-1500×600×1800-484-570654.77
55,630
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287958SBL-7565-W-1500×600×2100-484-587156.13
56,870
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57237863SBL-4533-W1001500×300×12003778-620422.9
24,780
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16287802SBL-6644-W-1800×450×1800-484-571443.68
42,670
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287967SBL-7644-W-1800×450×2100-484-588945.04
43,910
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57237872SBL-4534-W1001500×300×12004778-621228.3
30,270
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16287818SBL-6645-W-1800×450×1800-484-572252.27
50,780
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287976SBL-7645-W-1800×450×2100-484-589753.63
52,020
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57237888SBL-4543-W1001500×450×12003778-622126.5
28,110
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16287827SBL-6664-W-1800×600×1800-484-573152.56
53,270
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287985SBL-7664-W-1800×600×2100-484-590153.92
54,510
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57237897SBL-4544-W1001500×450×12004778-623933.1
34,710
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16287836SBL-6665-W-1800×600×1800-484-574963.37
64,030
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287994SBL-7665-W-1800×600×2100-484-591964.73
65,270
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57237906SBL-4563-W1001500×600×12003778-624734.1
35,550
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57237915SBL-4564-W1001500×600×12004778-625543.2
44,630
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする