TRUSCO
フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付)
ストッパー付のため確実にロックすることができ安全です。
特殊構造のストッパー(特許出願中)付のため、自在キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます。(4輪固定)
材質
本体/スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具/スチール、キャスター車輪/ナイロンホイールウレタン、ストッパー/スチール
色
ホワイト
キャスター(mm)
自在式125(2個)、自在式(ストッパー付)125(2個)
支柱径(Φmm)
31.8
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
棚段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57245527
PER-3443-U125-B4-W
1200×450×1015
3
¥
80,220
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57245536
PER-3463-U125-B4-W
1200×600×1015
3
¥
90,990
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57245545
PER-4443-U125-B4-W
1200×450×1335
3
¥
84,780
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57245554
PER-4463-U125-B4-W
1200×600×1335
3
¥
95,580
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57245572
PER-4563-U125-B4-W
1500×600×1335
3
¥
105,350
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57245588
PER-4663-U125-B4-W
1800×600×1335
3
¥
111,720
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57245597
PER-5443-U125-B4-W
1200×450×1635
3
¥
97,200
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57245606
PER-5563-U125-B4-W
1500×600×1635
3
¥
117,740
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57245615
PER-5663-U125-B4-W
1800×600×1635
3
¥
124,110
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57245633
PER-6444-U125-B4-W
1200×450×1935
4
¥
107,680
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57245642
PER-6564-U125-B4-W
1500×600×1935
4
¥
132,140
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57245658
PER-6664-U125-B4-W
1800×600×1935
4
¥
140,070
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。