スライダーラック

スライダーラック - TRUSCOスライダーラック - TRUSCOスライダーラック - TRUSCOスライダーラック - TRUSCO

保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。
多段引き出し防止機構が付いているので安全です。
高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。
フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。

用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。均等積載量(kg/段)1000セット内容単体型/オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本材質スチールストローク(mm)500タイプ連結型寸法(奥行D×間口)(mm)(テーブル有効)900×1160色(本体)ネオグレー最大積載量(kg/台)4000棚寸法(幅W×奥行D)(mm)(固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900段調整ピッチ(mm)50内容量1台
注意
※必ずアンカー固定してください(オールアンカーM12×90標準装備)。
※トラスベース(標準仕様)は必ず使用してください。
※インデックスグリップはオプションです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数
トラスコ品番
質量(kg)
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57245755NSHP-21-3R(スライド棚)3、(固定棚)1287-00613051458×1050×2107
396,260
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57245773NSHP-24-4R(スライド棚)4、(固定棚)1287-01003811458×1050×2407
494,040
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57245798NSHS-21-3R(スライド棚)3、(固定棚)1287-00452501458×1050×2107
342,430
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57245816NSHS-24-4R(スライド棚)4、(固定棚)1287-00883121458×1050×2407
433,170
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする