TRUSCO
上下調節機能付作業台(キャスター付)
ガススプリングが付いており、高さ調節時の負担軽減になります。
本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
仕様
ガススプリング付
付属品
ガススプリング付
ねじサイズ
M12×1.75(キャスター)
内容量
1台
注意
※ガススプリングは高さ調節時の補助を行なうものであり、ペダルを踏むことにより天板が自動で上がるものではございません。
※高さ調節及び移動の際には台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57246166
JM-1260GC
50
1200
600
700~950
22
ポリ化粧
スチール
ゴム車輪
50(ゴム)
¥
69,650
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246175
JM-6060GC
50
600
600
700~950
16
ポリ化粧
スチール
ゴム車輪
50(ゴム)
¥
55,520
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246184
JM-7560GC
50
750
600
700~950
17.5
ポリ化粧
スチール
ゴム車輪
50(ゴム)
¥
57,820
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246193
JM-9060GC
50
900
600
700~950
19
ポリ化粧
スチール
ゴム車輪
50(ゴム)
¥
59,700
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246202
JMW-1260GC
100
1200
600
700~950
27
ポリ化粧
スチール
ゴム車輪
50(ゴム)
¥
86,720
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246218
JMW-6060GC
100
600
600
700~950
20
ポリ化粧
スチール
ゴム車輪
50(ゴム)
¥
73,760
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246227
JMW-7560GC
100
750
600
700~950
21.5
ポリ化粧
スチール
ゴム車輪
50(ゴム)
¥
76,550
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246236
JMW-9060GC
100
900
600
700~950
23.5
ポリ化粧
スチール
ゴム車輪
50(ゴム)
¥
78,710
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。