曜日別特売

上下調節機能付作業台

上下調節機能付作業台 - TRUSCO上下調節機能付作業台 - TRUSCO上下調節機能付作業台 - TRUSCO上下調節機能付作業台 - TRUSCO上下調節機能付作業台 - TRUSCO上下調節機能付作業台 - TRUSCO上下調節機能付作業台 - TRUSCO上下調節機能付作業台 - TRUSCO

本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。

材質(アジャスター)樹脂ねじサイズM12×1.75(キャスター)内容量1台
注意
※高さ調節及び移動の際には台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57246385JM-1260501200600645~89517.5ポリ化粧スチール
55,360
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246394JM-1260UDK1-1200600645~89525.5ポリ化粧スチール
75,410
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246403JM-6060-600600645~89511.5ポリ化粧スチール
36,910
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246412JM-7560-750600645~89513ポリ化粧スチール
42,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246428JM-7560UDK1-750600645~89521ポリ化粧スチール
63,320
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246437JM-9060-900600645~89514.5ポリ化粧スチール
44,650
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246446JM-9060UDK1-900600645~89522.5ポリ化粧スチール
65,270
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246455JMW-12601001200600645~89522.5ポリ化粧スチール
66,580
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246464JMW-1260UDK11001200600645~89530.5ポリ化粧スチール
89,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246473JMW-6060100600600645~89515.5ポリ化粧スチール
58,250
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246482JMW-7560100750600645~89517ポリ化粧スチール
61,290
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246498JMW-7560UDK1100750600645~89525ポリ化粧スチール
81,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246507JMW-9060100900600645~89519ポリ化粧スチール
58,640
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246516JMW-9060UDK1100900600645~89527ポリ化粧スチール
81,050
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする