回転台

回転台 - TRUSCO回転台 - TRUSCO回転台 - TRUSCO

ベアリング採用により、スムーズに回転します。
自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。
部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。
360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。

材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)28ベース厚さ(mm)2.3テーブル厚さ(mm)2.3内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
均等荷重(kg)
テーブル寸法(mm)
ベース寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57246525MRB40-10S819-90776.6100400400×400
30,800
26,980
29,678(税込)
当日出荷
57246534MRB50-20S819-907810.2200500500×500
36,460
31,980
35,178(税込)
当日出荷
57246543MRB60-30S818-702014.6300600600×600
48,610
41,980
46,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレット回転台の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/821/
2023-02-22

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする