曜日別特売

フェニックスワゴン(ストッパー付)

フェニックスワゴン(ストッパー付) - TRUSCOフェニックスワゴン(ストッパー付) - TRUSCOフェニックスワゴン(ストッパー付) - TRUSCOフェニックスワゴン(ストッパー付) - TRUSCOフェニックスワゴン(ストッパー付) - TRUSCOフェニックスワゴン(ストッパー付) - TRUSCOフェニックスワゴン(ストッパー付) - TRUSCOフェニックスワゴン(ストッパー付) - TRUSCO

ストッパーで確実にロックでき安全です。
特殊構造のストッパー(特許出願中)で、自在式キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回の両方を固定できます。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。

材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57246717PEW-963-4B-W3スチール(抗菌粉体塗装)なし400880600100自在×4エラストマー(省音タイプ)ホワイト
56,000
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246726PEW-963-4B-YG3スチール(抗菌粉体塗装)なし400880600100自在×4エラストマー(省音タイプ)ヤンググリーン
56,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
57246735PEW-963-B-W3スチール(抗菌粉体塗装)なし400880600100自在×4エラストマー(省音タイプ)ホワイト
48,900
40,980
45,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246744PEW-963-B-YG3スチール(抗菌粉体塗装)なし400880600100自在×4エラストマー(省音タイプ)ヤンググリーン
48,900
40,980
45,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246753PEW-973-4B-W3スチール(抗菌粉体塗装)なし500880750100自在×4エラストマー(省音タイプ)ホワイト
65,270
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246762PEW-973-4B-YG3スチール(抗菌粉体塗装)なし500880750100自在×4エラストマー(省音タイプ)ヤンググリーン
65,270
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246778PEW-973-B-W3スチール(抗菌粉体塗装)なし500880750100自在×4エラストマー(省音タイプ)ホワイト
56,960
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246787PEW-973-B-YG3スチール(抗菌粉体塗装)なし500880750100自在×4エラストマー(省音タイプ)ヤンググリーン
56,960
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246796PEW-993-4B-W3スチール(抗菌粉体塗装)なし600880900100自在×4エラストマー(省音タイプ)ホワイト
73,070
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246805PEW-993-4B-YG3スチール(抗菌粉体塗装)なし600880900100自在×4エラストマー(省音タイプ)ヤンググリーン
73,070
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246814PEW-993-B-W3スチール(抗菌粉体塗装)なし600880900100自在×4エラストマー(省音タイプ)ホワイト
64,990
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246823PEW-993-B-YG3スチール(抗菌粉体塗装)なし600880900100自在×4エラストマー(省音タイプ)ヤンググリーン
64,990
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする