曜日別特売

フェニックスワゴン(高さ調節タイプ)

フェニックスワゴン(高さ調節タイプ) - TRUSCOフェニックスワゴン(高さ調節タイプ) - TRUSCOフェニックスワゴン(高さ調節タイプ) - TRUSCOフェニックスワゴン(高さ調節タイプ) - TRUSCOフェニックスワゴン(高さ調節タイプ) - TRUSCOフェニックスワゴン(高さ調節タイプ) - TRUSCOフェニックスワゴン(高さ調節タイプ) - TRUSCOフェニックスワゴン(高さ調節タイプ) - TRUSCO

用途に合わせて25mmピッチで高さの変更が行えます。
支柱にねじを貫通させて棚板を固定するので、ねじが緩んでずり落ちることがありません。
取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
作業者に合わせて取扱やすい高さに変更頂けます。

材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※支柱ボルトは確実にしめてご使用ください。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57246832PEW-A763-W3スチール(抗菌粉体塗装)なし400700~950600自在×4エラストマー(省音タイプ)ホワイト
66,640
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246848PEW-A763-YG3スチール(抗菌粉体塗装)なし400700~950600自在×4エラストマー(省音タイプ)ヤンググリーン
66,640
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246857PEW-A773-W3スチール(抗菌粉体塗装)なし500700~950750自在×4エラストマー(省音タイプ)ホワイト
70,660
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246866PEW-A773-YG3スチール(抗菌粉体塗装)なし500700~950750自在×4エラストマー(省音タイプ)ヤンググリーン
70,660
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246875PEW-A793-W3スチール(抗菌粉体塗装)なし600700~950900自在×4エラストマー(省音タイプ)ホワイト
76,310
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246884PEW-A793-YG3スチール(抗菌粉体塗装)なし600700~950900自在×4エラストマー(省音タイプ)ヤンググリーン
76,310
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246893PEW-A963-W3スチール(抗菌粉体塗装)なし400880~1130600自在×4エラストマー(省音タイプ)ホワイト
66,890
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246902PEW-A963-YG3スチール(抗菌粉体塗装)なし400880~1130600自在×4エラストマー(省音タイプ)ヤンググリーン
66,890
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246918PEW-A973-W3スチール(抗菌粉体塗装)なし500880~1130750自在×4エラストマー(省音タイプ)ホワイト
70,910
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246927PEW-A973-YG3スチール(抗菌粉体塗装)なし500880~1130750自在×4エラストマー(省音タイプ)ヤンググリーン
70,910
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246936PEW-A993-W3スチール(抗菌粉体塗装)なし600880~1130900自在×4エラストマー(省音タイプ)ホワイト
76,560
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246945PEW-A993-YG3スチール(抗菌粉体塗装)なし600880~1130900自在×4エラストマー(省音タイプ)ヤンググリーン
76,560
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする