曜日別特売

ラビットワゴン

ラビットワゴン - TRUSCOラビットワゴン - TRUSCOラビットワゴン - TRUSCOラビットワゴン - TRUSCOラビットワゴン - TRUSCOラビットワゴン - TRUSCOラビットワゴン - TRUSCOラビットワゴン - TRUSCO
(2件のレビュー)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。

材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ)ストッパーあり(×2)内容量1台
注意
※高さ600mmタイプは追加棚板が取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
段数
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
引出し
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57246954RBW-662H W-215050なし75自在×4ゴムホワイト
24,01019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246963RBW-662H YG-215050なし75自在×4ゴムヤンググリーン
24,01019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246972RBW-672H W-215050なし75自在×4ゴムホワイト
26,94023,980
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57246988RBW-672H YG-215050なし75自在×4ゴムヤンググリーン
26,94023,980
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57247112RBW-642 W-215050なし75自在×4ゴムホワイト
18,73016,980
16,980
18,678(税込)
当日出荷
57247128RBW-642 YG-215050なし75自在×4ゴムヤンググリーン
18,73016,980
16,980
18,678(税込)
当日出荷
57247137RBW-672 W-215050なし75自在×4ゴムホワイト
24,09019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57247146RBW-672 YG-215050なし75自在×4ゴムヤンググリーン
24,09019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57247593RBW-642U W-218050なし75自在×4ウレタンホワイト
19,81016,980
16,980
18,678(税込)
当日出荷
57247602RBW-642U YG-218050なし75自在×4ウレタンヤンググリーン
19,81016,980
16,980
18,678(税込)
当日出荷
57247654RBW-672U W-218050なし75自在×4ウレタンホワイト
25,17021,980
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57247663RBW-672U YG-218050なし75自在×4ウレタンヤンググリーン
25,17021,980
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17290607RBW-662H W【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)215050なし75自在×4ゴムホワイト
24,01019,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥3,500~/税込¥3,850~
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57246954
2021-02-18
用途: 手術時の移動ワゴンとして
医療法人創起会医療・福祉・介護関連業

写真と全く変わりなく、頑強です。お値段以上です。
但し、組み立てるのに、小一時間は必要かと。
ビス締めが六角のため、添付の工具だと覚悟したほうがいいです。

対象商品 : 57246972
2020-07-03
用途: プロジェクター運搬
教育・研究機関

サイスがちょうどでした。以前購入したコーナーキャップを用い、安全に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする