バーディワゴン

バーディワゴン - TRUSCOバーディワゴン - TRUSCOバーディワゴン - TRUSCOバーディワゴン - TRUSCOバーディワゴン - TRUSCOバーディワゴン - TRUSCOバーディワゴン - TRUSCOバーディワゴン - TRUSCO

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
段数
耐荷重(kg)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57248038BDW-692-W2200120スチールなし75自在×4ゴムホワイト
42,780
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248047BDW-692-YG2200120スチールなし75自在×4ゴムヤンググリーン
42,780
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248056BDW-793-W3200120-なし100固定×2、自在×2ゴムホワイト
57,620
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248065BDW-793-YG3200120-なし100固定×2、自在×2ゴムヤンググリーン
57,620
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248074BDW-993-W3200120-なし100固定×2、自在×2ゴムホワイト
58,590
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248083BDW-993-YG3200120-なし100固定×2、自在×2ゴムヤンググリーン
58,590
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248092BDW-692U-W2200120スチールなし75自在×4ウレタンホワイト
43,750
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248108BDW-692U-YG2200120スチールなし75自在×4ウレタンヤンググリーン
43,750
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248117BDW-793U-W3200120スチールなし100自在×4ウレタンホワイト
58,050
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248126BDW-793U-YG3200120スチールなし100自在×4ウレタンヤンググリーン
58,050
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248135BDW-993U-W3200120-なし100自在×4ウレタンホワイト
59,020
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248144BDW-993U-YG3200120-なし100自在×4ウレタンヤンググリーン
59,020
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248153BDW-692D-W2150120スチールなし75自在×4(ウレタン双輪ホワイト
43,990
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248162BDW-692D-YG2150120スチールなし75自在×4(ウレタン双輪ヤンググリーン
43,990
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248178BDW-793D-W3200120スチールなし100自在×4(ウレタン双輪ホワイト
59,010
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248187BDW-793D-YG3200120スチールなし100自在×4(ウレタン双輪ヤンググリーン
59,010
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248196BDW-993D-W3200120スチールなし100自在×4(ウレタン双輪ホワイト
59,980
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248205BDW-993D-YG3200120スチールなし100自在×4(ウレタン双輪ヤンググリーン
59,980
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする