TRUSCO
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション
均等積載量(kg/段)
120
材質
スチール
質量(kg)
6
間口W×奥行D×高さH(mm)
900×600×400
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57248458
EGW-96T-W
ホワイト
¥
12,310
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
57248467
EGW-96T-YG
ヤンググリーン
¥
12,310
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください