曜日別特売

金型収納ワゴン

金型収納ワゴン - TRUSCO金型収納ワゴン - TRUSCO金型収納ワゴン - TRUSCO

棚板表面にMDF板を敷いているため、金型に傷が付きにくくなっています。

付属品天板面マット付間口W×奥行D×高さH(mm)900×500×950材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57248512KSW-3天板1段+有効3段450150スチールなし130固定×2、自在×2ウレタン
265,290
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248528KSW-4天板1段+有効4段600150スチールなし130固定×2、自在×2ウレタン
300,080
259,800
285,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,500/税込¥17,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする