曜日別特売

ローラーキャビネット

ローラーキャビネット - TRUSCOローラーキャビネット - TRUSCOローラーキャビネット - TRUSCOローラーキャビネット - TRUSCOローラーキャビネット - TRUSCOローラーキャビネット - TRUSCOローラーキャビネット - TRUSCOローラーキャビネット - TRUSCO

オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。
ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。

仕様ボールスライドレール付属品シリンダー錠(鍵2枚付)、天板マット付(材質ネオプレンスポンジ、厚さ5mm)材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57248537TFRC-042642030スチールあり950460690100固定×2、自在×2ウレタンブラック/オレンジ
173,570
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248546TFRC-121442030スチールあり950460690100固定×2、自在×2ウレタンブラック/オレンジ
140,640
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248555TFRC-123642030スチールあり950460690100固定×2、自在×2ウレタンブラック/オレンジ
179,890
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248564TFRC-232742030スチールあり950460690100固定×2、自在×2ウレタンブラック/オレンジ
192,980
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248573TFRC-341842030スチールあり950460690100固定×2、自在×2ウレタンブラック/オレンジ
206,220
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥12,500~/税込¥13,750~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする