抗菌SUSワゴン

抗菌SUSワゴン - TRUSCO抗菌SUSワゴン - TRUSCO抗菌SUSワゴン - TRUSCO抗菌SUSワゴン - TRUSCO抗菌SUSワゴン - TRUSCO抗菌SUSワゴン - TRUSCO抗菌SUSワゴン - TRUSCO抗菌SUSワゴン - TRUSCO

ステンレスに銅を追加して菌の生きられない素材にした、抗菌ステンレス製のワゴンです。
抗菌コーティングとは違い、抗菌効果が半永久的に持続します。
強度・耐食性はSUS304と同等以上です。

材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム段数2キャスター自在×4材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25均等積載量(kg/段)(上段、下段)30最大積載量(kg/台)50引出しなし内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
タイプ
間口W×奥行D×高さH(mm)
キャスター径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
間口W×奥行D×高さH(mm)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57248756KSCW-1A818-94209.7上下段フラットタイプ450×300×75050
46,040
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248765KSCW-1B818-942110.5上下段フラットタイプ600×450×75050
49,950
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248774KSCW-1C818-942211.4上下段フラットタイプ750×450×75050
57,920
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248783KSCW-2A818-94239.7上下段皿型タイプ450×300×75050
52,380
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
57248792KSCW-2B818-942410.5上下段皿型タイプ600×450×75050
56,300
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248808KSCW-2C818-942511.4上下段皿型タイプ750×450×75050
64,130
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248817KSCW-3A818-94269.9上段三方手すり付タイプ450×300×75050
51,980
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248826KSCW-3B818-942710.8上段三方手すり付タイプ600×450×75050
56,080
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248835KSCW-3C818-942811.9上段三方手すり付タイプ750×450×75050
65,340
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248844KSCW-4A818-942910.5上下段四方手すり・両ハンドル付タイプ450×300×800100
83,700
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248853KSCW-4B818-943011.6上下段四方手すり・両ハンドル付タイプ600×450×800100
93,760
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248862KSCW-4C818-943113.1上下段四方手すり・両ハンドル付タイプ750×450×800100
109,820
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする