TRUSCO
SUS304ワゴン
清潔で堅牢なSUS304製溶接一体構造ワゴンです。
用途
錆や汚れを嫌う場所での作業に。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ゴム
段数
2
キャスター
自在×4
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
支柱径(Φmm)
25
均等積載量(kg/段)
30
最大積載量(kg/台)
50
引出し
なし
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
間口W×奥行D×高さH(mm)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57248878
SCW-1A
818-9438
9.7
上下段フラットタイプ
450×300×750
50
¥
34,580
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
57248887
SCW-1B
818-9439
10.5
上下段フラットタイプ
600×450×750
50
¥
38,410
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248896
SCW-1C
818-9440
11.4
上下段フラットタイプ
750×450×750
50
¥
46,070
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248905
SCW-2A
818-9441
9.7
上下段皿型タイプ
450×300×750
50
¥
40,660
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248914
SCW-2B
818-9442
10.5
上下段皿型タイプ
600×450×750
50
¥
44,620
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248923
SCW-2C
818-9443
11.4
上下段皿型タイプ
750×450×750
50
¥
52,270
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248932
SCW-3A
818-9444
9.9
上段三方手すり付タイプ
450×300×750
50
¥
40,720
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248948
SCW-3B
818-9445
10.8
上段三方手すり付タイプ
600×450×750
50
¥
45,010
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248957
SCW-3C
818-9446
11.9
上段三方手すり付タイプ
750×450×750
50
¥
54,050
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248966
SCW-4A
818-9447
10.5
上下段四方手すり・両ハンドル付タイプ
450×300×800
100
¥
75,310
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248975
SCW-4B
818-9448
11.6
上下段四方手すり・両ハンドル付タイプ
600×450×800
100
¥
85,140
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57248984
SCW-4C
818-9449
13.1
上下段四方手すり・両ハンドル付タイプ
750×450×800
100
¥
100,850
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。